{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 14 mm | |
Izlazni Četverokut | 3/4 col | |
⌀ na strani pogona | 34,7 mm | |
Duljina | 80 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 644800 14 | |
EAN / GTIN | 4018754009282 | |
Broj proizvođača | 05050014 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/4 cola, 6-kut: 14mm
na zahtjev
Na zalihi
153 dijelovi na zalihi
44,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
531 dijelovi na zalihi
20,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 34,7 mm | 36 mm |
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Izlazni Četverokut | 3/4 col | 3/4 col |
Duljina | 80 mm | 78 mm |
Imbus | 14 mm | 14 mm |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |