{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina križnog proreza | 4 | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
za ⌀ vijka | 7,3 mm - 12,7 mm | |
⌀ na strani pogona | 11 mm | |
Duljina | 25 mm | |
Profil progona | Pozidriv odvijač | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 631630 4 |