Servisna torba, prijenosna s pretincem za računalo

Artikl br.: 691700
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
  • Materijal: Koža

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal Koža
Vanjska mjera duljina 530 mm
Vanjska mjera širina 240 mm
Vanjska mjera visina 400 mm
Unutarnja dimenzija duljina 430 mm
Unutarnja dimenzija širina 180 mm
Unutarnja dimenzija visina 335 mm
Težina 5,5 kg
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 691700
EAN / GTIN 4006793076211
Broj proizvođača 5074501021

Opis

Izvedba:

  • 1 prednji džep.
  • 2 skidiva bočna džepa.
  • 2 bravice s brojevima.
  • 4x teleskopsko izvlačenje.

Unutarnja oprema:
1 pretinac za prijenosno računalo, podložen i osiguran ljepljivim čičkom.
pretinca za DIN A4, osigurani ljepljivim čičkom.
veliki pretinac za mape, kataloge, dokumente.
pretinac za posjetnice osiguran ljepljivim čičkom.
3 pretinca za olovke.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi