ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Viljuškasto-okasti ključ s račnom, širina ključa: 34mm

Artikl br.: 614800 34

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 34 mm
Duljina ključa L 482 mm
Širina otvor ključa b 76,2 mm
Visina otvora ključa h1 16,6 mm
Visina prstena h2 19,6 mm
⌀ prstena D 65,5 mm
Položaj ključa 0 stupanj
Broj zubi 72
Radni kut 5 stupanj
Postupak izrade kovano u ljevačkom kalupu
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina mat kromirano
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 614800 34
Broj proizvođača 614800 34

Opis

Izvedba:

Kovan u kalupu.Okasta strana s posebno lakohodnom, čvrstom prstenastom račnom.
Ekstremno mali radni kut od 5°.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu