ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Garnitura viljuškasto-okastih ključeva, dugačka izvedba, broj ključeva: 9

Artikl br.: 614710 9

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj ključeva Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj ključeva 9
Položaj ključa 15 stupanj
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina mat kromirano
Dimenzije širine ključa metrički
Dugačka izvedba Da
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 614710 9
Broj proizvođača 614710 9

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije.
S profilnim drškom spretnim za rukovanje. Izuzetno dugotrajan s mogućnošću ekstremnog opterećenja. Duboko udubljena okasta strana.

Standard:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, matirano kromiran.

Opseg isporuke:

Po 1 okasti ključ br. 614700 / 614200 / 614900: Vel. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

Napomena:

HT-Drive − poseban profil. Krajnje precizan profil − koncipiran za svemirsku i avio industriju. Alati opremljeni ovim profilom mogu se prepoznati po oznaci HT-Drive. Prednosti:
  • Vijke se prihvaća sa strane. − Vijke se čuva. − Dulji vijek trajanja vijka.
  • Veće dosjedne plohe između vijka i alata. − Siguran zahvat i veći prijenos sile.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu