{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 3,5 cNm | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno | |
Točnost mjerenja momenta | ±10 % | |
Ukupna duljina L | 130 mm | |
podešeni okretni moment | 3,5 cNm | |
Područje okretnog momenta | 2 cNm - 6 cNm | |
Područje okretnog momenta | 0,02 Nm - 0,06 Nm | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Priključak | izmjenjiva oštrica | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | cNm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | prethodno podešeno | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Vrsta proizvoda | Moment odvijač |
Broj artikla | 659943 | |
Broj proizvođača | 05259820001 |