Garnitura zamjenskih noževa 10-dijelna 10

Artikl br.: 842037 10
Postavite cijenu 10 Piece (0,79 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina cilindričnog dijela 43 mm
Širina oštrice 22 mm
Debljina noža 0,4 mm
Broj oštrica 10
Vrsta proizvoda Oštrica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 842037 10
EAN / GTIN 4002632914904
Broj proizvođača 3704060

Opis

Odgovara:

Sigurnosni nož br. 842025 (do kat. 48); 842030; 842035.