Sigurnosni skalpel SECUPRO MERAK s 1 nožem

Artikl br.: 842062
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.169 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 128 mm
Vrsta proizvoda Sigurnosni nož

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 842062
EAN / GTIN 4002632920578
Broj proizvođača 12400102

Opis

Izvedba:

Lagani sigurnosni skalpel s dubinom reza 9 mm i u potpunosti automatskim povlačenjem oštrice. Ergonomska, lagana (59 g) kliještasta drška ojačana staklenim vlaknima s lakohodnom polugom za izbacivanje oštrice. Sigurna i praktična zamjena oštrice. Oštrica je četverostruko primjenjiva.

Upotreba:

Za 2-slojne kartone, plastična pakiranja, ljepljivu traku, valjke i druge.

Zamjenski dio:

Za zamjenski nož vidi br. art. 842065 vel. 10 ili keramički nož br. art. 842065 vel. 2C.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi