Sigurnosni skalpel SECUMAX 350 s 2 noža

Artikl br.: 842010
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.706 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 154 mm
Vrsta proizvoda Sigurnosni nož

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 842010
EAN / GTIN 4002632920820
Broj proizvođača ES-103 PS

Opis

Izvedba:

Sigurnosni nož sa skrivenom oštricom i izmjenjivom glavom 2 u 1 za prihvat oštrica (dvostruka namjena) za rezanje i narezivanje. Ergonomska ručka od plastike ojačane staklenim vlaknima uključujući mekanu navlaku sa zamjenskom glavom za oštrice u drški. Sigurna i jednostavna zamjena oštrice.

Upotreba:

Za sve tekuće rezne materijale - bez obzira radi li se o foliji, plastičnim pakiranjima, ljepljivim trakama, 2-slojnom kartonu ili vrećama.

Zamjenski dio:

Za zamjenski nož vidi br. 842012 vel. 10.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi