SOGX 080407 GG

Artikl br.: 234067 GG
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    19,08 € / Piece
  • od 10 Piece
    15,90 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
74 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOGX 080407
Serija Power Drill
Tip GG
Vrsta HB6715
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Posmak f 0,09 - 0,28 mm/okr
Broj zamjena/oštrica 4
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za bušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 234067 GG
EAN / GTIN 4045197742377

Tablica aplikacija

GG(G)
K
200
suho
 

Opis

Odgovara:

GARANT Power Drill br. 234000234025.

Preporuka:

Kod bušenja s držačem br. 234015 i br. 234025 posmak smanjiti na 70 %.

Napomena:

Ne upotrebljavati za unutarnju oštricu (nužno za unutarnju oštricu = pločica za rezanje HB630).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata