Držač za rovašenje univerzalni 20 mm

Artikl br.: 290020 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
  • Smjer rezanja: lijevo i desno
  • za profil nazubljenog kotačića: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Smjer rezanja lijevo i desno
za profil nazubljenog kotačića RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
Širina drške 20 mm
Visina drške 20 mm
za ⌀ nazubljenog kotačića d1 20 mm; 25 mm
za širinu nazubljenog kotačića b 8 mm
za ⌀ provrta nazubljenog kotačića d2 6 mm
Radno područje 3,5 mm - 65 mm
Vrsta proizvoda Alat za nazubljivanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 290020 20
EAN / GTIN 4030741458408
Broj proizvođača 31002127

Opis

Izvedba:

Vijak za podešavanje u dršci za korekciju slobodnog kuta.
HM zatik za veću otpornost na trošenje.
Modularna izvedba: univerzalno primjenjivo kao desna i lijeva izvedba.
  • Minimalni pritisak smanjuje opterećenje za alat i stroj.
  • Sinkrono vreteno za jednostavno podešavanje nosača i visine vrha.
  • Moguće proširenje radnog područja okretanjem glave alata za rovašenje.
  • Proširive čeljusti (garnitura čeljusti na upit) za rovašenje rubova.

Napomena:

Kod korištenja kotačića za rovašenje ⌀ 25 mm radno područje proširuje se na 0 mm – 65 mm.