Radni stolac, integralna pjena, s kotačićima, niska

Artikl br.: 965070
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
150 dijelovi na zalihi
  • Nosivost stolice: 120

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost stolice 120 kg
Visina naslona 120 mm
Vrsta podešavanja po visini Aktiviranje prstena
Izvedba podešavanja po visini Plinska opruga
Područje podešavanja visine 470 mm - 630 mm
Podešavanje nagiba sjedala Ne
Nosivost 120 kg
Materijal sjedala Integralna pjena
Materijal križnog postolja Aluminij matiran prevučen prahom
Boja materijala sjedala crna
Izvedba križnog postolja Set kotačića
s naslonom Da
Izvedba postolja 5-kračno podnožje
Izvedba kotačića dvostruki valjci s kočnicama
Standard DIN 68877
Vrsta proizvoda Pomagalo pri stajanju

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 965070
EAN / GTIN 4045197702456

Opis

Izvedba:

Mekano sjedalo s protukliznom površinom. Ergonomski naslon visine 120 mm podupire pravilan sjedeći položaj.
Križno postolje s 5 krakova od aluminija pruža stabilnost u svakom sjedećem i stajećem položaju.
Sjedalo s mekanom i udobnom integralnom pjenom.
Nosivost: 120 kg.

Standard:

DIN 68877

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi