{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1,2 mm | |
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % | |
Izvlačenje ladica | Blokada izvlačenja | |
Podešavanje visine u rasteru | 25 mm | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Širina x dubina u E | 36×27 E | |
Visina | 1.020 mm | |
širina | 717 mm | |
Dubina | 595 mm | |
Širina u E | 36 E | |
Dubina u E | 27 E | |
Korisna visina | 900 mm | |
Težina | 101 kg | |
Vrsta proizvoda | Hidraulika – višenamjenski ormar |
Broj artikla | 942989 1020 | |
EAN / GTIN | 4045197609304 | |
Broj proizvođača | 942989 1020 |