{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 0,9 mm | |
Kut otvaranja vrata | 225 stupanj | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 800 mm | |
širina | 750 mm | |
Dubina | 550 mm | |
svijetla visina | 640 mm | |
svjetla širina | 670 mm | |
Korisna dubina | 520 mm | |
Mjere poklopca pisača | 236×290 mm | |
Težina | 39 kg | |
Vrsta proizvoda | Kućište računala |
Broj artikla | 951637 DE | |
Broj proizvođača | 951637 DE |