{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina | 30 mm | |
Stupanj ispunjenosti ladice u E | 18×36 | |
odgovara za opremanje pogona | Ormar za alat | |
najmanja prikladna visina prednje strane ladice | 75 mm | |
širina | 298 mm | |
Dubina | 598 mm | |
Širina u E | 18 E | |
Dubina u E | 36 E | |
popunjena širina ladica u E | 18 E | |
Broj alata | 23 | |
Izvedba | s ključem za vijke (okasti i viljuškasti ključevi) | |
Vrsta proizvoda | Umetak od tvrde pjene |
Broj artikla | 962836 23 | |
Broj proizvođača | 962836 23 |