Velika kanta za smeće, crvena, volumen: 80l

Artikl br.: 987804 80
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

volumen (l) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Volumen 80 l
Tolerancija volumena -5 / +18 l
Nominalni sadržaj 80
Visina 932 mm
širina 448 mm
Dubina 514 mm
⌀ kotača 200 mm
Boja crvena
Težina 10,5 kg
Iskoristivo opterećenje prema DIN EN 40 kg
Vrsta proizvoda Velika kanta za smeće

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 987804 80
EAN / GTIN 4052941604799
Broj proizvođača 1150791

Opis

Izvedba:

Velika kanta za smeće konusnog oblika od plastike. Stabilizirajuća orebrenja na gornjim rubovima. Poklopac s cijevnim odvodnim kanalom za kondenziranu vodu. Ručke na poklopcu su praktične i ukoso postavljene. 4-struke šarke (vel. 80: 2-struke šarke) s pričvršćenjem šarki vijcima. Ojačano dno s patentiranom konstrukcijom osovina. Stabilno vanjsko podnožje s ojačanom, robusnom slobodnom osovinom i glatkim kotačima. Izvedba poklopca s otvorom poklopca izoliranim od buke, udovoljava odredbama o zaštiti od buke prema Direktivi EU-a 2000/14.
Veća stabilnost spremnika zahvaljujući posebnom dizajnu dna s neprekinutom valovitom konturom.

Standard:

DIN EN 840-1, 5 i 6.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu