{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 55029 | |
Veličina konusa | 6 | |
Vanjski ⌀ A | 200 mm | |
Prolaz E | 55 mm | |
Visine bez čeljusti H1 | 78 mm | |
visina s čeljustima H2 | 107 mm | |
Težina | 19 kg | |
maksimalan broj okretaja | 4.000 min-1 | |
Šifra boje za pribor | HOLEX stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava sa zupčastim prstenom |
Broj artikla | 312926 200/6 | |
Broj proizvođača | 312926 200/6 |