Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872), prikladno za veličinu kratkog konusa: 40

Artikl br.: 308825 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
89 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

prikladno za veličinu kratkog konusa Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina ključa SW 19 mm
Vrsta proizvoda Stezni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 308825 40
EAN / GTIN 4062406117955
Broj proizvođača 308825 40

Opis

Izvedba:

Jednodijelni stezni ključ.

Prednost:

Nema proklizavanja kao kod dosadašnjih steznih ključeva, pa nema ni opasnosti od ozljede!

Upotreba:

Za sigurno stezanje povlačnih vijaka.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu