{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prihvat | ⌀ d = 32 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ rupe D1 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Ukupna duljina | 170 mm | |
Korisna duljina L1 | 105 mm | |
L2 | 24 mm | |
Vrsta proizvoda | Prihvat za vijčano glodalo |
Broj artikla | 301328 M12X105 | |
Broj proizvođača | 301328 M12X105 |