ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Hidraulička stezna glava, uska BT 40 A = 200

Artikl br.: 303468
  • Norma prihvata: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Oblik: AD
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC; HPC

Opis

Izvedba:

  • Iznimno tanka izvedba (konus od 3°).
  • Idealna svojstva prigušavanja.
  • Moguće aksijalno namještanje duljine.
  • Drške tvrdo tokarene.

Upotreba:

  • Primjena u izradi alata i kalupa..
  • Tamo gdje se traži bolja pristupačnost obratku.
  • Za bušenje, razvrtanje i glodanje.
  • Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

Opseg isporuke:

Uklj. 6-kutni ključ s poprečnom drškom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760308802, redukcijske čahure br. 302135302187.