ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Pogonjeni alat, radijalni, ER32, tip: 40-32-R

Artikl br.: 319921 40-32-R

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat ER32
VDI veličina 40
Stezanje alata ER32
l1 138 mm
b1 85 mm
b2 53 mm
h1 76 mm
x 100 mm
Hlađenje eksterno
Vrsta proizvoda Alat na pogon

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319921 40-32-R
Broj proizvođača 319921 40-32-R

Opis

Izvedba:

Izvedba IKD – s keramičkim brtvama, pritisak do 70 bara, moguć rad na suho.
Izvedba IM – s unutarnjom steznom maticom.
Za primjenu na svim CNC tokarilicama DMG Gildemeister CTX sa Sauter revolverom. Pogonska spojka DIN 5480. Stezanje alata u AGW-u s pomoću ER steznih kliješta s vanjskom maticom ili sustavom za brzu izmjenu VARIA VX prema licenci EWS. Vanjsko hlađenje s pomoću cijevi za rashladna sredstva, unutarnje hlađenje s pomoću alata, središnje s pomoću osovine. Maksimalni broj okretaja 8000 min-1.
Može se koristiti na zvjezdastom turetu. Desna izvedba. Prijenos 1:1. Izvedba s unutarnjim hlađenjem (interni) maks. 70 bara. Poravnavanje putem standardne pin letvice.

Prednost:

  • Konstrukcija s optimiziranom težinom i geometrijom.
  • Sigurnost procesa zahvaljujući kvalitetnim komponentama, dugovječnosti.
  • Prijenos visokih okretnih momenata.
  • 100 % kontrola – svaki AGW podvrgava se uvodnom programu.
  • Unutarnje hlađenje: posebno razvijeno i patentirano brtvljenje.

Upotreba:

Što veći broj koraka narezivanja u jednom stezanju. Kod nedostatka prostora (raspoloživa mjesta za stezanje) u revolveru.

Odgovara:

DMG Gildemeister CTX. Djelomično Emco, Hardinge, Monforts, Scherer itd. s DIN 5480.

Opseg isporuke:

AGW za stezna kliješta: uključujući steznu maticu i C ključ. AGW VARIA VX: uključujući stezni ključ.

Dodatni pribor:

Odgovarajući nastavci Varia VX br. 319802319888, ER adapter za brzu zamjenu br. 319761 – 319781, ER čahura br. 308941 – 309878, ER ključ br. 309680309745.

Napomena:

  • Dodatne vrste pogona (npr. DIN 5482), prijenosa, dimenzija, BMT itd. na upit: www.hoffmann.ews-tools.com
  • IK alati (unutarnje hlađenje) bez rada na suho, filtracija rashladnog sredstva < 50 µm.
  • Preporuka: Upotreba izvedbe VARIA VX s pomoću alata s okretnim momentom (maks. 6 Nm).
  • Kod glodanja u teškim uvjetima preporučuje se varijanta s konusnim valjkastim ležajevima (na zahtjev).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu