E-Cut-list pile, Bi-metal, Long-Life, širina reza: 32mm

Artikl br.: 077884 32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina reza (mm) Cijena uklj. PDV
  • Materijal: Drvo, plastični materijali

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 1
Materijal Drvo, plastični materijali
za materijala Drvo, plastični materijali
Prihvat za alat SLM
Širina reza 32 mm
Vrsta proizvoda List pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077884 32
EAN / GTIN 4014586387253
Broj proizvođača 63502201210

Opis

Izvedba:

E-Cut Long-Life list pile, Bi-metal s ograničenim nazubljenjem drveta.

Odgovara:

Isključivo Fein MM 700 i AMM 700, br. 077805 i br. 077804 i Bosch GOP 55-36L00590 386.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu