Uređaj za punjenje akumulatora, tip: FE80-BC

Artikl br.: 073845 FE80-BC
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Prihvat: Bluetooth prihvat

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat Bluetooth prihvat
Oznaka proizvođača ALG80 BC
maksimalna struja punjenja 8 A
Vrsta proizvoda Punjač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 073845 FE80-BC
EAN / GTIN 4014586893921
Broj proizvođača 92604210010

Opis

Izvedba:

Brzi punjač za sve litij-ionske akumulatore FEIN. Vrijeme punjenja od 26 minuta.
  • Otporno na udarce.
  • Omogućuje punjenje dodatnih uređaja preko USB priključka.
  • Kompatibilan s postojećim 10,8- 18V Li-ion FEIN programom baterija.
  • Razina napunjenosti baterije vidljiva na velikom LED zaslonu.
  • Trenutna razina napunjenosti i broj ciklusa punjenja baterije mogu se prikazati putem aplikacije my.FEIN.
  • Struja punjenja od 8A za brzo punjenje do 80% napunjenosti baterije. Nakon toga se postupak punjenja pažljivo dovršava smanjenom strujom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu