Kutna brusilica WS22-230

Artikl br.: 077155 WS22-230
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača WS22-230E
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 2.200 W
maksimalan broj okretaja 6.600 min-1
maksimalne vibracije prema EN 8,7 m/s2
maksimalni ⌀ diska 230 mm
maksimalna dubina razdvajanja 68 mm
Težina 5,2 kg
Blokada pokretanja da
Vrsta proizvoda Kutna brusilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077155 WS22-230
EAN / GTIN 4002395194889
Broj proizvođača 4935431720

Opis

Izvedba:

2200 W / 230 mm kutna brusilica s ograničenjem struje pri upuštanju u rad i blokadom ponovnog uključivanja nakon prekida dovoda struje.

Opseg isporuke:

Uključuje zaštitni poklopac, dodatnu ručicu.