{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | AGS15-125CProTector | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Prihvat snaga | 1.500 W | |
maksimalan broj okretaja | 7.600 min-1 | |
maksimalne vibracije prema EN | 5,5 m/s2 | |
maksimalni ⌀ diska | 125 mm | |
maksimalna dubina razdvajanja | 33 mm | |
Težina | 2,4 kg | |
Nježni zalet | da | |
Blokada pokretanja | da | |
Vrsta proizvoda | Kutna brusilica |
Broj artikla | 077141 AGS15-125 | |
EAN / GTIN | 4002395236015 | |
Broj proizvođača | 4933407480 |