Stativ za reflektor, visina: 1,35-3m

Artikl br.: 081252 1,35-3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
134 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina (m) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 1,35 m - 3 m
Vrsta proizvoda Postolje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081252 1,35-3
EAN / GTIN 5708997354315
Broj proizvođača 03.5431

Opis

Izvedba:

Kvalitetan stativ s ATEX certifikatom 1,35 m - 3 m.

Odgovara:

NOVA-EX i NOVA-EXR.

Odgovara:

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu