{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba | Sprej u limenci | |
Mlaznica | Standard | |
Sadržaj | 0,3 l | |
Boja | svijetlo žuto | |
Vrelište | −44 °C | |
Temperatura samozapaljenja | 365 °C | |
Temperatura skladištenja | 15 °C - 35 °C | |
Označavanje opasnih tvari | GHS02: Plamen | |
Vrsta proizvoda | Ulje za rezanje / ulje za brušenje |
Broj artikla | 084220 0,3 | |
EAN / GTIN | 2050000966149 | |
Broj proizvođača | 5508422300 |