Cinkov sprej za antikorozivnu zaštitu Galvacolor „2 u 1”, 500 ml, boja: BLUE1

Artikl br.: 083078 BLUE1
(39,18 € / 1 Litre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
192 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

boja Cijena uklj. PDV
  • Označavanje opasnih tvari: GHS02: Plamen; GHS07 oprez

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba Limenka za sprej
Mlaznica Standard
Sadržaj 500 ml
Boja BLUE1
Plamište 15 °C
Temperatura samozapaljenja > 200 °C
Otopivo u vodi netopiv
RAL broj boje 5005
Označavanje opasnih tvari GHS02: Plamen; GHS07 oprez
Vrsta proizvoda Cink sprej

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083078 BLUE1
EAN / GTIN 5412386032844
Broj proizvođača 32079-AA

Opis

Izvedba:

Dugotrajna zaštita na najvišem nivou, minimalan utrošak vremena za obradu. Kombinacija temeljnog sloja od cinkova fosfata i kvalitetnih zaštitnih lakova s tonovima boje prema specifikacijama RAL.

Napomena:

Nije isporučivo u svim državama. Ekspresna dostava nije moguća.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu