Postoji alternativa za ovaj artikl:

Kantica za ulje, kapacitet: 5l

Artikl br.: 083547 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

kapacitet (l) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kapacitet 5 l
Materijal Čelični lim
Vrsta proizvoda Mjerna posuda

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083547 5
EAN / GTIN 4024937809884
Broj proizvođača 80988

Opis

Izvedba:

Vrč za mjerenje tekućine od pocinčanog čeličnog lima debelih stjenki s ljevkastim ispustom otpornim na djelovanje vrućine i stabilnim dnom. S unutrašnje strane nalazi se mjerna ljestvica od mjedi, sa stabilnom ručkom i sigurnom drškom koje sprječavaju prolijevanje.
Prikladno za: medije za samopodmazivanje i medije koji se ne podmazuju samostalno; loživo ulje i dizel; rashladno sredstvo; sredstvo za zaštitu od smrzavanja; lagane i neagresivne kemikalije; medije na bazi vode.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu