{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | FD1042 | |
Kemijska baza | Dimetakrilati | |
Dinamična viskoznost | 30.000 mPas - 40.000 mPas | |
Gustoća | 1,05 g/cm3 | |
Oblik | tekuće | |
Plamište | 100 °C | |
Temperatura na području primjene | −60 °C - 150 °C | |
Čvrstoća prema | 6 min | |
Funkcionalna čvrstoća prema | 6 h | |
prikladno za materijal | Metal | |
prikladno za područja primjene | prirubnički spoj; Brtva površine | |
maksimalna dimenzija pukotina | 0,2 mm - 5 mm | |
Razred čvrstoće | srednje čvrsta | |
minimalni moment odvajanja | 8 Nm | |
Demontaža | s normalnim alatom | |
Boja | bijela | |
Količina punjenja | 50 ml | |
Temperatura skladištenja | 8 °C - 28 °C | |
Rok trajanja od datuma proizvodnje | 24 mjesec | |
Označavanje opasnih tvari | GHS05: Korozivni učinak; GHS08 opasno za zdravlje | |
Vrsta proizvoda | Sredstvo za brtvljenje |
Broj artikla | 083337 FD1042 | |
Broj proizvođača | 791457 |