ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Zaštitno ulje 3-36ml

Artikl br.: 083025
  • Označavanje opasnih tvari: GHS02: Plamen

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba Limenka za sprej
Mlaznica Standard
Sadržaj 0,5 l
Boja plavo-zeleno
Vrelište 190 °C - 250 °C
Plamište 78 °C
Otopivo u vodi može emulgirati
Dinamična viskoznost 3,9 mPas
Temperatura skladištenja 15 °C - 50 °C
Označavanje opasnih tvari GHS02: Plamen
Vrsta proizvoda Sredstvo za čišćenje sustava / ulje za čišćenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083025
Broj proizvođača 10110-AU

Opis

Izvedba:

Ulje za čišćenje i zaštitu metalnih površina. Uklanja ostatke nečistoće, potiskuje vlagu i stvara tanki zaštitni film. Daje ravne površine sa sjajem. Ne sadrži silikone, smole i kiseline. Odobrenje za prehrambene namirnice NSF® H2.

Napomena:

Sadržaj limenke 500 ml (+ 25 %).
Nije isporučivo u svim državama. Ekspresna dostava nije moguća. Proizvodi s malim udjelom pogonskih plinova imaju visok udio djelatne tvari od oko 95 %. Zahvaljujući tome je ostvaren maksimalni učinak.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu