{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Svojstva kacige | Zaštitno djelovanje do -30 °C; Zaštita od prskanja tekućeg metala | |
Boja | žuta | |
Veličina | 52 cm - 61 cm | |
Materijal kacige | HDPE | |
Težina | 406 g | |
Standard | DIN EN 397 | |
Podešavanje širine | Okretni zatvarač | |
Postojanost na hladnoću | do -30 °C | |
vješanje tekstila u 6 točaka | da | |
Kvačice za pričvršćivanje dijelova | da | |
Mogućnost pričvršćivanja svjetiljke na čelo | da | |
Vrsta proizvoda | Zaštitna kaciga |
Broj artikla | 097811 YELLOW | |
EAN / GTIN | 4031101510262 | |
Broj proizvođača | 9772130 |