ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

vizir Interchange™, tip: PC

Artikl br.: 097895 PC

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Materijal stakla naočala: polikarbonat

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Posebnost Zaštita od sudara
Zatamnjenje stakla prozirno
Oznaka stakla SHS 1 B39
Materijal stakla naočala polikarbonat
Standard EN 166
Vrsta proizvoda vizir

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097895 PC
EAN / GTIN 5039269298861
Broj proizvođača IV900PC

Opis

Izvedba:

Interchange™ leća (bez držača) s ukupnom duljinom vizira od 235 mm, bez zaštite za bradu.
Polikarbonatna ploča za područja u kojima je potrebna srednja zaštita od udara i zaštita od špricanja vode kao i zaštita od taljenja metala. Otporna na toplinu sve do 900 °C.

Standard:

EN 166

Odgovara:

Interchange™ držač za glavu br. 097890 ili Interchange™ držač vizira br. 097892.

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu