ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Set pamučnih rukavica, veličina rukavice: 10

Artikl br.: 094200 10
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena uklj. PDV
  • Pranje: Ručno pranje

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

EN 388 zaštita od rezova ne postoji
EN 388 otpornost na trenje ne postoji
EN 388 otpornost na trganje ne postoji
EN 388 zaštita od uboda ne postoji
Funkcija rukavice Bez silikona; ne sadrži lateks; Bez DMF-a
Pranje Ručno pranje
Sušenje sušenje
Duljina 260 mm
Primjena višekratno
Sadržaj 12 par
Udobnost dobro
Boja bijeli
Područje primjene Preciznost
Sadržaj garniture 12
Materijal nosača Pamuk
Varijanta presvlake bez presvlake
Veličina rukavice 10
Težina 13 g
Osjećaj dodira vrlo dobro
Mokro prianjanje ne postoji
Uljni hvat ne postoji
Toplinska zaštita ne postoji
Prozračnost vrlo dobro
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Pamučne rukavice
Materijal Pamuk
Vrsta proizvoda Pamučne rukavice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094200 10
Broj proizvođača BTWS GR. 10

Opis

Izvedba:

Rukavice za manje opasne poslove i montažu, za zaštitu od ogrebotina, žuljeva i prljavštine.
Rukavice od laganog trikotažnog pamuka s područjima između prstiju, prikladna i za nošenje ispod drugih rukavica.

Upotreba:

Suha, čista okruženja; fina montaža, elektronički i instalacijski radovi.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu