ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Par rukavica za zaštitu od kemikalija Camapren® 722, veličina rukavice: 8

Artikl br.: 094777 8
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena uklj. PDV
  • Funkcija rukavice: Bez DMF-a
  • Razred zaštite: Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374
  • EN 374: Tip A (AKLMOT)
  • Razred zaštite od porezotina: 0

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Camapren®
elektrostatsko svojstvo 1,4 sek. prema razgradnji naboja EN 61340-5-1
Sadržaj 10
Funkcija rukavice Bez DMF-a
Razred zaštite Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374
Oznaka proizvođača Camapren 722
Veličina rukavice 8
EN 374 Tip A (AKLMOT)
Otpornost na kemikalije AKLMOT
EN 388 1111X
Materijal Lateks
Materijal nosača Lateks
AQL 0,65
Područje primjene Svestranost
Duljina 300 mm
Debljina 0,6 mm
Boja crveno
Primjena višekratno
Težina 133 g
Razred zaštite od porezotina 0
Kategorija zaštite Kategorija III
Vrsta rukavica Rukavica za zaštitu od kemikalija
Vrsta proizvoda Rukavica za zaštitu od kemikalija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094777 8
Broj proizvođača 722 8

Opis

Izvedba:

Zaštitne rukavice kategorije III.
Camapren® 722. Dobra protuklizna zaštita kod rada s masnim i nauljenim dijelovima. Velika fleksibilnost ujedno i pri niskim temperaturama. Certificirano u skladu s EN 421 (radioaktivna kontaminacija).
Rukavice za zaštitu od kemikalija od polikloroprena i prirodnog lateksa.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu