{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | AL 700 Plus ESD | |
Spol | Muškarci | |
Razred zaštite | S1 | |
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju | Aluminij | |
Standard | Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191 | |
Osobina | Vario® ublažavanje | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
EU veličina obuće | 36 | |
Boja | crna | |
Vrsta proizvoda | Sigurnosne sandale |
Broj artikla | 092611 36 | |
EAN / GTIN | 4044348479773 | |
Broj proizvođača | ESD AL 711 PLUS NB 36 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Sandale, crne AL 711 PLUS ESD, S1 NB, EU veličina cipela: 36
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
112,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
91,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | EGB/ESD |
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju | Aluminij | Aluminij |
Standard | Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191 | Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191 |
Razred zaštite | S1 | S1 |
EU veličina obuće | 36 | 36 |
Vrsta proizvoda | Sigurnosne sandale | Sigurnosne sandale |
Spol | Muškarci | Muškarci |