Izvedba:
Fronte za T profil okvira bez perforacija i police.
Učvršćivanje pomoću križne potpore. Središnji povišeni rubovi police sprječavaju ispadanje registratora ili dokumenata. Gornja polica nema povišeni rub police.
Maksimalna nosivost: 150 kg po polici.
Dubina regala 600 mm: obostrani pristup. Za gotovo 192 registratora po polju pri 2300 mm visine.
Opis:
Ugradbene mjere:
Osnovni regal: nazivna duljina + 60 mm
Nadogradni regal: nazivna duljina + 6 mm
Dubina okvira, ukupna: nazivna duljina + 36 mm
Duljina izvijanja: maks. 600 mm
Napomena:
- Ako je odnos visine prema dubini veći od 5:1, potrebne su mjere za sprječavanje prevrtanja!
- Elementi za pričvršćivanje na pod i zid nisu dio isporuke.