Garnitura križnih prečki, prikladno za širinu regala: 750/1000mm

Artikl br.: 990855 750/1000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

prikladno za širinu regala (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 1.250 mm
Područje primjene Regal
Vrsta proizvoda Nosač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 990855 750/1000
EAN / GTIN 4004514206268
Broj proizvođača 12690

Opis

Izvedba:

Garnitura križnih prečki za ukrućivanje jednostrano iskoristivih modularnih osnovnih regala. Mogu se koristiti od visine regala 1200 mm i dalje. Od okruglog čelika, pocinčano.

Odgovara:

Regali s policama br. 990500990554, uredski regali br. 990590990591

Opseg isporuke:

2 dijagonalne prečke, 2 zatezna vijka.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu