{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Plaline | |
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 100 % poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 320 g/m2 | |
Pranje | 30 °C šareno rublje | |
Boja | žuta / nagnuta | |
Veličina uniseks | S | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Vrsta proizvoda | Signalna zaštitna jakna |
Broj artikla | 091774 S | |
Broj proizvođača | 5661 S |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Reflektirajuća softshell jakna Plaline, žuta / nagnuta, veličina uniseks: S |
na zahtjev
Na zalihi
89 dijelovi na zalihi
59,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
105 dijelovi na zalihi
59,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | žuta / nagnuta | narančaste / sive | žute / sive |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 320 g/m2 | 110 g/m2 | 110 g/m2 |
Standard | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Veličina uniseks | S | S | S |
Sastav tkanine | 100 % poliester | 100 % poliester | 100 % poliester |
Pranje | 30 °C šareno rublje | 30 °C šareno rublje | 30 °C šareno rublje |
Vrsta proizvoda | Signalna zaštitna jakna | Signalna zaštitna jakna | Signalna zaštitna jakna |