ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Zaštitne radne hlače za varioce, veličina uniseks: M

Artikl br.: 091503 M

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina uniseks Cijena uklj. PDV
  • Odjeća prema: DIN EN ISO 11611 zaštita pri varenju

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Zaštitna odjeća za varioce
Spol uniseks
Odjeća prema DIN EN ISO 11611 zaštita pri varenju
Veličina uniseks M
Vrsta proizvoda Zaštitne hlače za zavarivače

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 091503 M
Broj proizvođača 44-7440/7600 GR.M

Opis

Izvedba:

Odjeća otporna na toplinu i vatru od dugovječne i podatne goveđe kože. Zaštita od topline i prskanja rastaljenog metala ili iverja kod varenja, brušenja ili gorenja. Svi šavovi na koži izrađeni su dvostrukim lancem 5-slojnog KEVLAR® konca izuzetno otpornog na toplinu. Sve točke zatezanja pričvršćene su zakovicama ili ojačane s dva sloja kože. Sve zakovice i drukeri zbog sigurnosti su izolirani od struje.
Zaštitne hlače za varioce od najbolje podatne goveđe kože (1 mm).
  • U potpunosti zatvorene.
  • Naramenice podesive duljine.
  • Praktičan džep na stražnjici s drukerom.

Standard:

EN ISO 11611:2015 razred 2/A1+A2

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu