Zaštitne navlake za cipele, crne MILLENIUM FULL PROTECT, veličina: S

Artikl br.: 092940 S
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
81 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena uklj. PDV
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Čelik
  • Zaštita od probijanja: Čelik

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol uniseks
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Čelik
Zaštita od probijanja Čelik
EU veličina obuće 35 – 39
Vrsta proizvoda Zaštitna navlaka za cipele

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092940 S
EAN / GTIN 3660542123352
Broj proizvođača MFPU GR. S

Opis

Izvedba:

Zaštitne navlake za cipele za posjetitelje, koje odgovaraju zahtjevima koje treba ispunjavati osobna zaštitna oprema. Sigurna zaštita od nagnječenja i udaraca zahvaljujući čeličnoj kapici na području nožnih prstiju. S produženim zaštitnim jezikom za zaštitu gornjeg dijela stopala. Perivi materijal omogućuje higijensku višekratnu upotrebu. Može se praktično koristiti s brojnim vrstama cipela.
Sa zaštitom od probijanja i prilagodljivim remenom na peti za optimalno prilagođavanje cipele.
  • PU gornjište, vodonepropusno.
  • PU vanjski potplat, crni, protuklizni (SRC).

Standard:

EN ISO 12568; EN ISO 20344

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu