Kutija prve pomoći DOMINO za pogone AT

Artikl br.: 098492 AT
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Promocije i ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

širina 280 mm
Dubina 115 mm
Visina 200 mm
Materijal Plastika
Boja narančasta
sa zidnim držačima Da
Standard ÖNORM Z 1020-1
Vrsta proizvoda Kutija prve pomoći

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 098492 AT
EAN / GTIN 4045444410011
Broj proizvođača 418.035.00303

Opis

Izvedba:

Kofer prve pomoći otporan na udarce i lom od ABS plastike. Zaštita od prljavštine i prskanja vode zahvaljujući gumenoj brtvi sa svih strana. Sa zidnim držačem, mobilna i stacionarna upotreba. Promjenjivi raspored interijera. Boja: narančasta sa zelenim simbolom prve pomoći.
Dimenzije 280 × 200 × 115 mm (Š×V×D). Ispunjeno sadržajem u skladu s ÖNORM Z 1020-1. Prikladno za primjenu u Austriji.