VHM NC precizni zabušivač 90° bez prevlake

Artikl br.: 121019
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Isporučivo
95 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h6
  • Kut vrha: 90
  • Broj oštrica Z: 1

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Samocentrirajuće zbog izvedbe s jednom oštricom i pomoću specijalne geometrije postiže se vrhunska centričnost rupe.

Upotreba:

S kutom vrha od 90° za zabušavanje i upuštanje u istoj operaciji, kada slijedi upotreba spiralnog svrdla manjeg ⌀.

Napomena:

Koristite broj okretaja za stvarni ⌀ rupe (a ne za općeniti vanjski ⌀ rupe).
Voditi računa o vrijednosti posmaka f = 0,015 mm/okretaj !
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
    ⌀ DC h6 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu