ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Strojni ureznik HSS-E oblik C, TiCN, M: M3

Artikl br.: 135955 M3

Odaberite varijacije i količinu artikla

M Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Norma navoja: DIN 13

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M3
Prevlaka TiCN
Vrsta navoja M
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 371
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 2 6H
Oblik rezanja C
Kut spirale 40 stupanj
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 3×D kod osnovne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 0,5 mm
Ukupna duljina L 56 mm
⌀ drške Ds 3,5 mm
4-kutna drška □ 2,7 mm
⌀ osnovne rupe 2,5 mm
⌀ navoja 3 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za dinamičku obradu
Broj steznih utora 2
Prsten u boji zeleno
Broj oštrica Z 2
Dubina navoja 9 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 135955 M3
EAN / GTIN 4045197649591
Broj proizvođača 135955 M3

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
14
Čelik < 500 N/mm²
P
14
Čelik < 750 N/mm²
P
10
Čelik < 900 N/mm²
P
9
Čelik < 1100 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
5
CuZn
N
14
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Oblik C (2 − 3 uvodna navoja).
Kada se zahtijeva vrlo velika tvrdoća i žilavost.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Strojni ureznik HSS-E oblik C, TiCN, M: M3

Strojni ureznik HSS-E oblik C, TiCN, M: M3

na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
32,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi
54,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Oblik rezanja C C C
Broj steznih utora 2 3 3
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za dinamičku obradu Strojni ureznici za dinamičku obradu Strojni ureznici za dinamičku obradu
Prsten u boji zeleno bijela pink
Unutarnje hlađenje ne ne ne
4-kutna drška □ 2,7 mm 2,7 mm 2,7 mm
Rezni materijal HSS E HSS E HSS E PM

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu