{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 12 mm | |
Rezni materijal | HSS | |
⌀ drške | 25 mm | |
Ukupna duljina L | 72 mm | |
Vrsta proizvoda | Jezgreno svrdlo |
Broj artikla | 119010 12 | |
EAN / GTIN | 4014586611471 | |
Broj proizvođača | 63133119051 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Krunsko svrdlo HSS dubina rezanja 25 mm, ⌀ DC: 12mm
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
20,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
176 dijelovi na zalihi
27,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
74 dijelovi na zalihi
35,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi
39,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | TiAlN | TiAlN | |
Nazivni ⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Standard | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača | |
Rezni materijal | HSS | HSS | HSS | HSS |
Vrsta proizvoda | Jezgreno svrdlo | Jezgreno svrdlo | Jezgreno svrdlo | Jezgreno svrdlo |