KOMET® držač 50 mm

Artikl br.: 239037 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
  • Drška: ABS
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ABS® ⌀ d 50 mm
Prihvat VDI 50
Drška ABS
Unutarnje hlađenje da
Duljina izboja A 65 mm
Duljina izbočine L1 35 mm
VDI duljina prihvata b 78 mm
Vanjski ⌀ d1 98 mm
Vrsta proizvoda ABS prihvat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 239037 50
EAN / GTIN 4047109037571
Broj proizvođača A01 11352

Opis

Napomena:

Ostali ABS® držači dostupni na upit.