{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Tang | |
⌀ reza DC | 16 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Kutno glodanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
maksimalna dubina reza ap maks | 8 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 23 mm | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 13,5 mm | |
Prihvatni navoj M | M8 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | LO.U0904.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219868 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 215962 16/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939975 | |
Broj proizvođača | 215962 16/2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Tang 90° tangencijalna visokoučinkovita glodača glava uska podjela, s navojem, ⌀ D / broj pločica Z: 16/2mm
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
285,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
206,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
205,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvatni navoj M | M8 | M8 | M8 |
Primjena glodala | Kutno glodanje | Cirkularno glodalo; Cirkularna glodala; Ramping | Uranjanje; Cirkularna glodala; Uranjanje |
Ukupna duljina Lukupno | 23 mm | 26 mm | 23 mm |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | LO.U0904.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003 |
Izvedba drške | s navojem | s navojem | s navojem |
⌀ reza DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |