Izvedba:
- Maksimalan učinak i veliki posmaci zahvaljujući optimalno postavljenoj geometriji i materijalima.
- Točno pozicioniranje izmjenjive pločice zahvaljujući prizmatičnom uležištenju i sigurnom stezanju kroz središnju rupu.
- Visoka koncentričnost u montiranom stanju
- Podupiranje drške za optimalnu stabilnost pri korištenju.
Polirani žlijebovi za odvojene čestice.
Upotreba:
Za rotacijsku i stacionarnu primjenu. Za rupe do točnosti IT9.
Napomena:
Za optimalnu rotaciju stezati u hidrauličkoj steznoj glavi (npr. br.
302026 vel. 20).
Svrdlo uvijek stegnite što je kraće moguće za postizanje optimalne stabilnosti.
Ostale dimenzije do ⌀ 50,99 mm možemo isporučiti na upit.
Stezni vijak trebate zamijeniti pri svakoj petoj izmjeni pločice.
Smanjite vrijednosti posmaka f za 10 %, a vrijednosti v
c za 30 %.
Za procesno sigurnu primjenu svrdla potrebna je prethodna izrada pilot rupe 1,5×D sa svrdlom
231600 s jednakom veličinom i tipom umetka oštrice.
Izrada pilot rupe povećava pouzdanost postupka.