{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Q | |
⌀ reza DC | 25 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Izvedba drške | Cilindrična drška | |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Duljina izboja L1 | 120 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 200 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 25 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 38 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Interpolacija ap | 1 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 3,29 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 10,43 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XDM.090416 | |
Kut rezne oštrice κ | 16 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212808 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939081 | |
Broj proizvođača | 212808 25/2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom, Cilindrična drška, ⌀ D / broj pločica Z: 25/2mm
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
281,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
309,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
Duljina izboja L1 | 120 mm | 70 mm |
Ukupna duljina Lukupno | 200 mm | 150 mm |
⌀ drške Ds h6 | 25 mm | 25 mm |
⌀ D3 | 13 mm | 15 mm |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 48 mm | 48 mm |
Kut uranjanja αmaks | 3,29 stupanj | 2,74 stupanj |