Držač za naknadno brušenje, tip: 2

Artikl br.: 290398 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Ukupna duljina Lukupno 150 mm
L1 50 mm
Nosač oštrica ⌀ D1 10 mm
Vrsta proizvoda Alat za oblikovanje utora i profila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 290398 2
EAN / GTIN 4045197975836
Broj proizvođača 290398 2

Opis

Izvedba:

Od aluminija s praktičnom šesterokutnom drškom za jednostavno korištenje.

Upotreba:

Za sigurno i jednostavno naknadno brušenje oštrica s pomoću brusnog kamena.

Odgovara:

Nastavci za izrezivanje profilabr. 290336290379.

Odgovara:

Umetak za rezanje br. 290360290379: vel. 2

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu